{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Typ | SB6 | |
| rymd: | 0,2 l | |
| höjd | 50 mm | |
| Bredd | 100 mm | |
| Djup | 85 mm | |
| bredd invändigt | 83 mm | |
| djup invändigt | 63 mm | |
| Material | polyeten | |
| Färg | gul | |
| förberedd för lock | yes | |
| Förberedd för EAN Code på baksidan | no | |
| förberedd för fönster | yes | |
| förberedd för fönster som förvaringsdelare | no | |
| Stapelbar | yes | |
| Märkningsmöjlighet | med hjälp av textremsor | |
| Låsning i lådor | no | |
| Produktslag | Öppen förvaringslåda |
| Artikkelkode | 963321 SB6 | |
| EAN / GTIN | 4009292801353 | |
| Manufacturer number | 19100673 SB 6 GELB | |
| Manufacturer/responsible person | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |