Vaschetta a bocca di lupo in PE singole, Modello: SB2

Codice art.: 963321 SB2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello SB2
Capacità 23,1 l
Altezza 200 mm
Larghezza 310 mm
Profondità 500 mm
Larghezza interna 280 mm
Profondità interna 445 mm
Materiale Polietilene
Colore verde
Predisposizione per coperchio si
Predisposizione per codice EAN sul lato posteriore no
Predisposizione per finestrella si
Predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa no
Impilabile si
Possibilità di iscrizione con cartellini per l'individuazione del materiale
Arresto nei cassetti no
Tipo di prodotto Vaschetta a bocca di lupo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963321 SB2
copia
EAN / GTIN 4009292800141
copia
Codice del produttore 19100261 SB 2 GRÜN
copia
Produttore/persona responsabile Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descrizione

Per:

Mensole portacassette n. art. 914920, 928235, Multifix 928201 (tuttavia non Dim. SB2 né SB3Z), per cassettiere su ruote n. art. 918583 Dim. TB3, per pannelli per sportelli n. art. 940705 Dim. S con armadi modulari e per armadi portavaschette / pensili n. art. 944003 − 944039 e n. art. 943901 fino a 943907. Inoltre, con il supporto per vaschette GARANT easyFix n. art. 955810 Dim. 100 è possibile appendere ai pannelli forati delle vaschette a bocca di lupo n. art. 963321 Dim. SB6 e SB5 di piccole dimensioni.

Nota:

Vaschette a bocca di lupo fornibili singolarmente.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello