Carrello, Modello: TB3/0

Codice art.: 918583 TB3/0
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Regolazione dell’altezza con passo: 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Modello TB3/0
Altezza 1.200 mm
Larghezza 1.225 mm
Profondità 710 mm
Altezza utile 900 mm
Larghezza utile 1.000 mm
Profondità utile 700 mm
Passo di agganciamento 50 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Portata massima 250 kg
Peso 27,2 kg
Tipo di prodotto Carrello portamateriali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 918583 TB3/0
copia
EAN / GTIN 4045197684158
copia
Codice del produttore 918583 TB3/0
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto telaio tubolare in acciaio saldato. Per l’alloggiamento modulare di guide portanti per vaschette a bocca di lupo. Possibilità di uso bilaterale e di montaggio di 8 guide portanti per lato (rispettare le altezze utili delle scatole). Le guide portanti possono essere montate con passo di 50 mm e hanno una portata di 30 kg. Maniglia ergonomica bicomponente in Haptoprene. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli.

Fornitura:

Vuoto.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.
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
Come possiamo aiutarti?
Porta utensili
Configuratore
Solo per i clienti con account aziendale