• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Multifix, Per modello: 300

Codice art.: 928201 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Workstation; Multifix
Altezza 90 mm
Larghezza 240 mm
Larghezza utile 234 mm
Angolo di inclinazione 0 grado; 20 grado; 30 grado
Per modello 300
Portata 50 kg
Peso 0,7 kg
Tipo di prodotto Barra multifix

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928201 300
EAN / GTIN 4062406113438
Codice del produttore 928201 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guida multifunzionale in alluminio. Per l’utilizzo di ganci e supporti GARANT easyFix, vaschette a bocca di lupo, supporti magnetici e Shadow Board nonché unità d’illuminazione n. art. 928630 (a partire da Dim. 1000). Montaggio a inserimento.

Per:

Piantane di supporto n. art. 928010, carrello portamateriali n. art. 918590, pannello forato attaccando il multifix alla piastra base GARANT easyFix n. art. 955820 Dim. 2.

Nota:

Ganci e supporti GARANT easyFix in esecuzione stretta non sono propriamente adatti.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare il banco da lavoro solo in condizioni tecnicamente ottimali.
  • Risolvere immediatamente tutte le anomalie che possono mettere a rischio la sicurezza.
  • Montare i componenti solo nei fori previsti. Modificare e adattare solo utilizzando accessori approvati da Hoffmann Group.
  • Per uso industriale in ambienti interni.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in un ambiente asciutto.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra il banco da lavoro.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non esporla ad acqua, precipitazioni e impurità.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non sovraccaricare il banco da lavoro, il piano di lavoro, i cassetti e le mensole.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati