• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pannello per ante in lamiera, Modello: L

Codice art.: 940705 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 800 mm
Larghezza 250 mm
Spessore 28 mm
Tipo di prodotto Pannello forato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 940705 L
EAN / GTIN 4062406068455
Codice del produttore 940705 L
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio per l’inserimento di ganci o vaschette a bocca di lupo. I pannelli vengono avvitati sul lato interno delle ante battenti con l’apposito materiale di fissaggio fornito in dotazione. Solo per armadi con ante a battente in lamiera a partire da 750 mm di larghezza e 1000 mm di altezza. Gli armadi con h 2000 mm possono alloggiare 2 pannelli per sportello. Portata per sportello: 10 kg.:
Con □ 9×9 mm con passo da 37 mm per alloggiare gli accessori dei pannelli forati (Gruppo 95).

Verniciatura:

Antracite RAL 7016, termoverniciato.

Nota:

  • Le vaschette a bocca di lupo e gli utensili molto sporgenti non possono essere agganciati alla stessa altezza di un ripiano.
  • Solo per armadi GridLine con ante a battente.

Warning:

Uso previsto
  • Per il montaggio in armadi GridLine con larghezza a partire da 750 mm e altezza di 1000 mm all’interno di ante battenti in lamiera piena con il materiale di fissaggio in dotazione.
  • Montaggio di max. due pannelli in armadi GridLine con un’altezza di 2000 mm all’interno di ante battenti in lamiera piena.
  • Codice art. 940705 S: Pannelli per ante per l’alloggiamento di vaschette a bocca di lupo.
  • Codice art. 940705 L: Pannelli per anta per l’alloggiamento di ganci e supporti GARANT easyFix.
  • Non superare la portata massima di 10 kg per ciascuna anta battente.