{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | SB6 | |
| Töltőmennyiség | 0,2 l | |
| Magasság | 50 mm | |
| Szélesség | 100 mm | |
| Mélység | 85 mm | |
| Belső szélesség | 83 mm | |
| Belső mélység | 63 mm | |
| Anyag | Polietilén | |
| Szín | sárga | |
| Fedélhez előkészítve | igen | |
| Vonalkódhoz előkészítve a hátoldalon | nem | |
| Kémlelőablakhoz előkészítve | igen | |
| Kémlelőablakhoz előkészítve ömlesztett árú szétválasztóként | nem | |
| egymásra helyezhető | igen | |
| Feliratozási lehetőség | feliratcsíkok által | |
| Rögzítés fiókokban | nem | |
| Termék fajtája | Nyitott tárolódoboz |
| Cikkszám | 963321 SB6 | |
| EAN / GTIN | 4009292801353 | |
| Gyártó száma | 19100673 SB 6 GELB | |
| Gyártó/felelős személy | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |