• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto universale per vaschette GARANT easyFix, Modello: 100

Codice art.: 955810 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    7,77 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    6,48 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.560 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 100 mm
Tipo di prodotto Supporto per vaschette

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955810 100
EAN / GTIN 4062406197933
Codice del produttore 955810 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Vaschette a bocca di lupo GARANT n. art. 963301 Dim. AA1, AB1 e AC1 e vaschette a bocca di lupo n. art. 963321 Dim. SB4, SB5 e SB6.
Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Completo di relativa piastra base.