{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | SB6 | |
Täyttötilavuus | 0,2 l | |
Korkeus | 50 mm | |
Leveys | 100 mm | |
Syvyys | 85 mm | |
Sisäleveys | 83 mm | |
Sisäsyvyys | 63 mm | |
Materiaali | polyeteeni | |
Väri | keltainen | |
kansivalmius | kyllä | |
valmius EAN-koodille takapuolella | ei | |
valmius tarkistusikkunalle | kyllä | |
valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana | ei | |
Pinottava | kyllä | |
Merkintämahdollisuus | merkintäliuskoilla | |
Vetolaatikoissa pysäytin | ei | |
Tuotetyyppi | Avolokerolaatikko |
Tuotekoodi | 963321 SB6 | |
EAN / GTIN | 4009292801353 | |
Valmistajan numero | 19100673 SB 6 GELB |