Cutie de depozitare deschisă PE individuală, Tip: SB6

Cod articol.: 963321 SB6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
954 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, galben Galben luminos
Culoarea galben
Înălţime 50 mm
Lăţime 100 mm
Adâncime 85 mm
Lăţime utilă 83 mm
Adâncime utilă 63 mm
Volum 0,2 l
Material Polietilenă (PE)
Poate fi stivuit ja
Blocaj în sertar nu
Posibilitate de inscripţionare Prin benzi de etichetat
Pregătit pentru Capac; Fereastră
Cuprins o singură parte
Tip produs Cutie deschisă de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 963321 SB6
EAN / GTIN 4009292801353
Număr producător 19100673 SB 6 GELB
Producător/responsabil Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descriere

Adaptat pentru:

Lise de depozitare Cod 914920, 928235, Multifix 928201 (însă nu Ref. SB2 şi SB3Z), pentru cărucioarele de montaj Cod 918583 Ref. TB3, pentru panourile de oprire Cod 940705 Ref. S la dulapurile modulare şi pentru dulapurile cu rafturi / dulapurile de montat pe perete Cod 944003 − 944039 şi Cod 943901 până la 943907. În plus, cu suportul de cutii GARANT easyFix cod 955810 ref. 100 se pot suspenda separat cutiile mici de depozitare deschise cod 963321 ref. SB6 şi SB5 pe panourile perforate.

Notă:

Cutiile de depozitare deschise se livrează separat.