Vaschetta a bocca di lupo, antracite, Modello: BC1

Codice art.: 963301 BC1
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello BC1
Altezza 165 mm
Larghezza 264 mm
Profondità 298 mm
Materiale Polipropilene
Colore antracite
Colore antracite
Predisposizione per coperchio si
Predisposizione per codice EAN sul lato posteriore si
Predisposizione per finestrella si
Predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa si
Impilabile si
Possibilità di iscrizione con cartellini per l'individuazione del materiale
Arresto nei cassetti no
Tipo di prodotto Vaschetta a bocca di lupo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963301 BC1
copia
EAN / GTIN 4045197681942
copia
Codice del produttore 963301 BC1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette a bocca di lupo con impugnatura ergonomica (facili da trasportare). Possibilità di trasformazione in scatola mediante coperchio trasparente. Lati interni lucidati lisci per facilità di prelievo e di pulizia. Possibilità di iscrizione mediante cartellini per l’individuazione del materiale sul davanti e schede (in formato tessera 85,6×54 mm) sul retro. Le vaschette a bocca di lupo sono impilabili.

Vantaggi:

Le vaschette a bocca di lupo GARANT e i loro vantaggi:
  • Robustezza e stabilità grazie al polipropilene antiurto.
  • Carico elevato grazie alle pareti laterali e al fondo rinforzati.
  • Facili da impilare mediante appositi dentini.
  • Buona tattilità e facile pulizia grazie alle superfici di alta qualità e ai lati interni lisci.
  • Versatilità di applicazione.

Per:

Mensole portavaschette n. art. 916535, 920240, per pannelli n. art. 957060 Dim. S con armadi modulari e per armadi portavaschette / pensili n. art. 954600 - 954670 e n. art. da 954701 a 954722. Inoltre, con il supporto per vaschette n. art. 963050 è possibile appendere delle vaschette a bocca di lupo n. art. 963301 Dim. AA1 e AB1 di piccole dimensioni ai pannelli forati.

Nota:

Per il fissaggio a pannelli forati sono necessari i supporti universali per vaschette GARANT easyFix n. art. 955810 Dim. 100. Per le dimensioni AA1, AB1 e AC1.
Soltanto le dimensioni AA1, AB1 e AC1 sono adatte all’aggancio diretto alle guide Multifix.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript