{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7016 | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Couleur | gris | |
| Hauteur | 165 mm | |
| Largeur | 264 mm | |
| Profondeur | 298 mm | |
| Matériau | Polypropylène (PP) | |
| Possibilité d’empilage | oui | |
| Possibilité de séparation d’objets en vrac à travers un regard | oui | |
| Blocage dans les tiroirs | non | |
| Possibilité de marquage | via porte-étiquettes | |
| Préparation pour | Couvercles; code EAN au verso; Regard | |
| Sommaire | pièce unique; pièce unique | |
| Type de produit | bac de rangement ouvert |
| Référence article | 963301 BC1 | |
| EAN / GTIN | 4045197681942 | |
| Réf. fabricant | 963301 BC1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |