Caja de almacenamiento a la vista, antracita, Tipo: BC1

Número de artículo: 963301 BC1
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
1.722 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Material Plástico
Color gris
Altura 165 mm
Anchura 264 mm
Profundidad 298 mm
Material Polipropileno (PP)
Apilable sí
Es posible una distribución adicional del material a granel mediante ventanas sí
Bloqueo en cajón no
Posibilidad de rotulación Mediante tiras de rotulación
Preparación para Tapa; Código EAN en la parte trasera; Ventana
Contenido pieza única
Tipo de producto Cajas de almacenamiento a la vista

Identificación y clasificación

Número de artículo 963301 BC1
EAN / GTIN 4045197681942
Número del fabricante 963301 BC1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cajas de almacenamiento a la vista con mango ergonómico (gran comodidad de uso). Convertible en caja de almacén con ventana transparente. Interiores pulidos lisos para facilitar la retirada y limpieza. Posibilidad de rotulación mediante tiras de rotulación delante y tarjetas (tamaño tarjeta de crédito 85,6 × 54 mm) detrás. Las cajas de almacenamiento a la vista son apilables.

Ventaja:

Cajas de almacenamiento a la vista GARANT y sus ventajas:
  • Estabilidad resistente gracias al propileno resistente a los golpes.
  • Elevada capacidad de carga gracias a las bases y los paneles laterales reforzados.
  • Fácilmente apilables gracias a los puntos de encaje.
  • Tacto agradable y limpieza fácil gracias a las superficies de alta calidad y los interiores lisos.
  • Amplias posibilidades de uso.

Idóneo para:

Regletas para cubetas n.º 916535, 920240, para tableros soporte n.º 957060 tam. S en armarios personalizables y para armarios de estantes / armarios colgantes n.º 954600 - 954670 y n.º 954701 hasta 954722. Además, con el soporte para cajas n.º 963050 se pueden colgar individualmente pequeñas cajas para almacenamiento a la vista n.º 963301 tam. AA1 y AB1 en paneles perforados.

Nota:

Para la fijación en paredes perforadas se necesitan soportes para cajas GARANT easyFix Universal n.° 955810 tam. 100. Adecuado para tamaños AA1, AB1 y AC1.
Solo los tamaños AA1, AB1 y AC1 son adecuados para un montaje directo en rieles multifix.