Avoimet säilytyslaatikot BC1

Tuote nro.: 963301 BC1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 780 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi BC1
Korkeus 165 mm
Leveys 264 mm
Syvyys 298 mm
Materiaali polypropeeni
Väri antrasiitti
Väri antrasiitti
kansivalmius kyllä
valmius EAN-koodille takapuolella kyllä
valmius tarkistusikkunalle kyllä
valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana kyllä
Pinottava kyllä
Merkintämahdollisuus merkintäliuskoilla
Vetolaatikoissa pysäytin ei
Tuotetyyppi Avolokerolaatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963301 BC1
EAN / GTIN 4045197681942

Kuvaus

Malli:

Avoimet säilytyslokerot, ergonominen kahva (helppo kantaa). Läpinäkyvän peitelevyn avulla muutettavissa varastolokeroksi. Sisäsivut kiillotetut sileiksi, mikä helpottaa poimintaa ja puhdistusta. Merkittävissä kirjoitusliuskoilla edestä ja korteilla (luottokorttikoko 85,6 × 54 mm) takaa. Avoimet säilytyslaatikot ovat pinottavissa.

Etu:

Avoimet GARANT-säilytyslaatikot ja niiden edut:
  • Tukevaa kestävyyttä iskunkestävän polypropeenin ansiosta.
  • Suuri kantokyky vahvistettujen pohjien ja sivuseinien ansiosta.
  • Helppo pinota urakohtien ansiosta.
  • Helppo liikutella ja puhdistaa laadukkaiden pintojen ja sileiden sisäpintojen ansiosta.
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet.

Sopii:

Säiliölistat nro 91 6535, 92 0240 ripustuslevyille nro 95 7060 koko S järjestelmäkaappeihin ja hyllykaappeihin / seinäkaappeihin nro 95 4600 − 95 4670 ja nro 95 95 4701 − 95 4722. Lisäksi mahdollisuus ripustaa reikäseinille laatikonpitimellä nro 96 3050 yksitellen pieniä avoimia säilytyslaatikoita nro 96 3301 koko AA1 ja AB1.

Ohje:

Reikälevyihin kiinnittämiseen tarvitaan Easyfix Universal -laatikonpidin nro 955810 koko 100. Sopii koolle AA1, AB1 ja AC1.
Vain koot AA1, AB1 ja AC1 sopivat suoraan kiinnitykseen Multifix-kiskoihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin