{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modello | L | |
Altezza | 792 mm | |
Larghezza | 248 mm | |
Spessore | 28 mm | |
Per armadi con porte battenti in lamiera piena | sì | |
Foro per vaschette a bocca di lupo n. art. 963321 | no | |
Materiale di montaggio fornito in dotazione | si | |
Tipo di prodotto | Pannello forato |
Codice articolo | 957060 L | |
Codice del produttore | 957060 L | |
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |