Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio portavaschette senza sportelli, Altezza mm / Modello: 2000/F

Codice art.: 954670 2000/F
copia

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 80
  • Portata corpo interno dell’armadio: 500
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 80 kg
Portata corpo interno dell’armadio 500 kg
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 2.000 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 275 mm
Altezza utile 1.840 mm
Numero ripiani 10
Frontalini armadio Aperto
Tipo di prodotto Armadio portavaschette

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954670 2000/F
copia
EAN / GTIN 4045197179746
copia
Codice del produttore 954670 2000/F
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di montare ripiani con passo da 20 mm. Sportelli rinforzati sul lato interno, richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro.
Senza porte, come armadio aperto.
Con ripiani e vaschette a bocca di lupo, vedi tabella nel catalogo.

Collocamento:

Numero di vaschette: 36 St. 963321_SB6; 36 St. 963321_SB5; 20 St. 963321_SB4

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

  • Per vaschette a bocca di lupo singole vedi n. art. 963321.
  • Per ripiani singoli vedi n. art. 954750 / 4755.
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
Come possiamo aiutarti?
Porta utensili
Configuratore
Solo per i clienti con account aziendale