{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | BC1 | |
| Výška | 165 mm | |
| Šírka | 264 mm | |
| Hĺbka | 298 mm | |
| Materiál | polypropylén | |
| Farba | antracitová | |
| Farba | antracitová | |
| pripravené pre kryt | Áno | |
| pripravené pre EAN kód na zadnej strane | Áno | |
| pripravené pre priehľadné okienko | Áno | |
| pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov | Áno | |
| stohovateľný | Áno | |
| Možnosť popisu | pomocou popisovacích prúžkov | |
| Aretácie v zásuvkách | nie | |
| Druh produktu | Prepravka s viditeľným obsahom |
| Číslo položky | 963301 BC1 | |
| EAN/GTIN | 4045197681942 | |
| Číslo výrobcu | 963301 BC1 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |