GARANT Uni Line Wall su ruote, Modello: M

Codice art.: 955451 M
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Serie Wall
Altezza 2.067 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 750 mm
Larghezza utile 600 mm
⌀ Ruota 125 mm
Portata 75 kg
Peso 69 kg
Tipo di prodotto Pannello forato per espositore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955451 M
copia
EAN / GTIN 4062406584719
copia
Codice del produttore 955451 M
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piantane a parete doppia, molto stabili, in lamiera di acciaio, pannelli forati utilizzabili su entrambi i lati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti GARANT easyFix. Lo stabile basamento verniciato in antracite agevola l’installazione e lo spostamento.
Con 4 ruote piroettanti, ⌀ 125 mm, 2 con dispositivo di bloccaggio.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile.

Nota:

Supporto di segnalazione disponibile al n. art. 955453. Pittogrammi adatti (diverse applicazioni) per supporto di segnalazione disponibili al n. art. 955474.

Warning:

Uso previsto
  • Piantana a doppia parete con pannelli forati utilizzabili su entrambi i lati.
  • Pannelli forati 9 x 9 mm con passo da 37 mm per l’attacco di ganci e supporti easyFix nonché accessori per pannello forato.
  • Rispettare le portate massime, comprese le sovrastrutture.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Allestire il pannello forato solo con gli accessori adatti.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non conservare né trasportare pezzi non fissati correttamente.
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra gli arredamenti industriali di tipo mobile.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript