{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7016 | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Serie | Wall | |
| Denominación del fabricante | GARANT Uni Line Wall fahrbar, Typ: M | |
| Color | gris; plateado | |
| Superficie | con recubrimiento de polvo | |
| Tipo de rueda | rueda orientable; rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | no; sí | |
| Número de rollos, rueda orientable | 2 ud.; 2 ud. | |
| Número total de ruedas/rodillos | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 125 mm | |
| Tipo de producto | pared perforada | |
| Anchura | 600 mm | |
| Altura | 2.067 mm | |
| Profundidad | 750 mm | |
| Peso | 69 kg | |
| Forma del orificio | forma cuadrangular | |
| Medida del orificio | 9 mm | |
| Distancia entre orificios (retícula) | 37 mm | |
| Capacidad de carga máx. | 75 kg | |
| Modelo panel perforado | Se puede equipar por ambos lados | |
| Material | Chapa de acero | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 955451 M | |
| EAN / GTIN | 4062406584719 | |
| Número del fabricante | 955451 M | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |