GARANT Uni Line Wall su ratukais, Tipas: M

Prekės Nr.: 955451 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Sidabro pilka; Antracito pilka
Serija Wall
Gamintojo pavadinimas GARANT Uni Line Wall fahrbar
Spalva pilkas; pilkas
Paviršius dažyt. milteliniu būdu
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 4 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 4 vnt.
Išorinis rato / ritės skersmuo 125 mm
Produkto rūšis perforuota sienelė
Plotis 600 mm
Aukštis 2 067 mm
Gylis 750 mm
Svoris 69 kg
Kiaurymės forma kvadrato
Kiaurymės matas 9 mm
Kiaurymės atstumas (tinklelis) 37 mm
Leistinoji apkrova 75 kg
Perforuota sienelė iš abiejų pusių
Medžiaga Lakštinis plienas
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955451 M
EAN / GTIN 4062406584719
Gamintojo numeris 955451 M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas lakštinis plienas, su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm sienelių priedams ir GARANT easyFix kabliams bei laikikliams kabinti. Stabili antracito grindų plokštė leidžia lengvai ją sumontuoti ir perkelti.
Perforuota sienelė.
Su 4 valdomais ratukais (⌀ 125 mm), 2 iš jų su fiksatoriais.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro spalva kombinuota su antracito spalva RAL7016. Nekonfigūruojama.

Pastaba:

Žymėjimo priedą rasite Nr. 955453. Nr. 955474 ženklinimo priedui rasite tinkamas piktogramas (įvairius naudojimo būdus).

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Dvigubos sienelės stovas su perforuotomis sienelėmis, kurias galima naudoti iš abiejų pusių.
  • 9 x 9 mm perforuotos sienelės su 37 mm tinkleliu easyFix kabliukams ir laikikliams bei kitiems perforuotų plokščių priedams tvirtinti.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią keliamąją galią, įskaitant antstatus.

Netinkamas naudojimas
  • Perforuotą sienelę montuokite tik su jai skirtais priedais.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nelaikykite ir netransportuokite nesutvirtintų ruošinių.
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant stumdomų dirbtuvių įrenginių.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.