UNI Wall siirrettävät M

Tuote nro.: 955451 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9
Sarja Wall
Korkeus 2 067 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 750 mm
Hyötyleveys 600 mm
Pyörän ⌀ 125 mm
Kantavuus 75 kg
Paino 69 kg
Tuotetyyppi Reikäseinän asennusalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955451 M
EAN / GTIN 4062406584719

Kuvaus

Malli:

Erittäin stabiili, kaksiseinäinen pylväs teräspeltiä, molemmin puolin käytettävät reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Tuleva antrasiitti pohjalevy mahdollistaa helpon asennuksen ja siirtämisen.
4 kääntyvää pyörää, ø 125 mm, kahdessa seisontajarru.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitti RAL 7016. Ei määritettävissä.

Ohje:

Merkintäosa löytyy numerolla 955453. Sopivat kuvat (eri käyttötarkoitukset) merkintäosaan löytyvät numerolla 955474.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat