{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 | |
| Série | Wall | |
| Altura | 2.067 mm | |
| Largura | 600 mm | |
| Profundidade | 750 mm | |
| Largura útil | 600 mm | |
| ⌀ da roda | 125 mm | |
| Capacidade de carga | 75 kg | |
| Peso | 69 kg | |
| Tipo de produto | Expositor de painel perfurado |
| Número do artigo | 955451 M | |
| EAN/GTIN | 4062406584719 | |
| Número do fabricante | 955451 M | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |