{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 | |
| Serie | Wall | |
| Hoogte | 2.067 mm | |
| Breedte | 600 mm | |
| Diepte | 750 mm | |
| Nuttige breedte | 600 mm | |
| Wiel-⌀ | 125 mm | |
| Belastbaarheid | 75 kg | |
| Gewicht | 69 kg | |
| Producttype | Geperforeerde wand houder |
| Artikelnummer | 955451 M | |
| EAN/GTIN | 4062406584719 | |
| Nummer fabrikant | 955451 M | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |