GARANT Uni Line Wall pojazdný, Typ: M

Č. pol.: 955451 M
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9
Séria Wall
Výška 2 067 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 750 mm
Úžitková šírka 600 mm
⌀ kolesa 125 mm
Nosnosť 75 kg
Hmotnosť 69 kg
Druh produktu Stojan z dierovanej steny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 955451 M
EAN/GTIN 4062406584719
Číslo výrobcu 955451 M
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilný, dvojstenný podstavec z oceľového plechu, obojstranne použiteľné perforované steny □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na upevnenie príslušenstva perforovanej steny a háčikov a držiakov GARANT easyFix. Stabilný podstavec antracitovej farby umožňuje jednoduché postavenie a premiestnenie.
So 4 vodiacimi kolieskami, ⌀ 125 mm, 2 s parkovacou brzdou.

Lakování:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nie je možné konfigurovať.

Poznámka:

Označovacie tabule nájdete pod č. 955453. Vhodné piktogramy (rôzne aplikácie) pre označovacie tabule nájdete pod č. 955474.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Dvojstenný stĺp s obojstrannými perforovanými stenami.
  • Perforované steny 9 x 9 mm s mriežkou 37 mm na uchytenie hákov a držiakov easyFix a iného príslušenstva perforovanej steny.
  • Dodržiavajte maximálne nosnosti vrátane nadstavby.

Nesprávne použitie
  • Perforovanú stenu vybavte len príslušenstvom, ktoré je na to určené.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Neskladujte ani neprepravujte nezabezpečené obrobky.
  • Neumiestňujte ani neukladajte na mobilné prevádzkové zariadenia.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka