• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pittogramma GARANT Uni Line, Modello: FIRSTAID

Codice art.: 955474 FIRSTAID
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
334 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Tower; Wall; Panel; Z-Tower
170 mm
Tipo di prodotto Adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955474 FIRSTAID
EAN / GTIN 4062406587819
Codice del produttore 955474 FIRSTAID
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Adesivo con pittogrammi simbolici per il rilevamento rapido e non verbale delle informazioni e per la visibilità, ad esempio, di stazioni di primo soccorso. Per diversi campi di impiego. Adatto al sopralzo di GARANT Uni Line Tower, al pannello di segnalazione di GARANT Uni Line Z-Tower, GARANT Uni Line Panel Dim. M e L nonché al supporto di segnalazione di GARANT Uni Line Wall.

Nota:

Colore adesivo bianco (schizzo).