GARANT Uni Line Wall pojízdný, Typ: M

Artiklové číslo: 955451 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada Wall
Označení výrobce GARANT Uni Line Wall fahrbar, Typ: M
Barva Šedá; Stříbrná
Povrch s práškovým lakem
Typ válečků Řiditelné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ne; ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks; 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 600 mm
Výška 2 067 mm
Hloubka 750 mm
Hmotnost 69 kg
Tvar otvoru čtyřhranné
Rozměr otvoru 9 mm
Rozteč otvorů (mřížka) 37 mm
Nosnost max. 75 kg
Děrovaná stěna provedení Lze osadit oboustranně
Materiál Ocelový plech
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955451 M
EAN / GTIN 4062406584719
Číslo výrobce 955451 M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi stabilní oboustranná stěna z ocelového plechu s děrovanou stěnou □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny, háků a držáků GARANT easyFix. Stabilní spodní deska v antracitu umožňuje snadnou instalaci a přesun.
Děrovaná stěna.
Se 4 řiditelnými kolečky, ⌀ 125 mm, 2 s brzdou.

Lakování:

Dvoubarevný práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nelze konfigurovat.

Poznámka:

Označovací nástavec najdete pod č. 955453. Vhodné piktogramy (různé účely použití) pro označovací nástavec najdete pod č. 955474.

Warning:

Stanovené použití
  • Dvoustěnný sloupek s oboustranně použitelnými děrovanými stěnami.
  • Děrované stěny 9×9 mm s mřížkou 37 mm k uchycení háků a držáků easyFix a dalšího příslušenství děrované stěny.
  • Dodržujte maximální nosnost včetně nástaveb.

Nesprávné použití
  • Děrovanou stěnu osazujte pouze určeným příslušenstvím.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Neskladujte ani nepřepravujte nezajištěné obrobky.
  • Nestoupejte nebo nesedejte na pojízdná zařízení provozů.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.