Lama intercambiabile da 6 mm con bocca esagonale, Esagono: 3mm

Codice art.: 659920 3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 3 mm
Lunghezza complessiva 180 mm
Lunghezza utile 100 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659920 3
copia
EAN / GTIN 7610733201457
copia
Codice del produttore 215.D 3
copia

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659906 (fino al Cat. 53) / 659908 (fino al Cat. 53) / 659911 Dim. 80; 250; 500 (fino al Cat. 48) / 659912 Dim. 200; 500 / 659918 / 659956 Dim. 200; 500 (fino al Cat. 55) / 659957 Dim. 200; 500 (fino al Cat. 55) / 659958 Dim. 200; 500 e set di giraviti per installatori n. art. 625441 / 667532 (fino al Cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Nota:

Ulteriori lame intercambiabili sono disponibili al n. art. 659921659924.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti