• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di giraviti per viti Torx®, con impugnatura “multicraft”, Numero pezzi: 10

Codice art.: 625441 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX® con foro; Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625441 10
EAN / GTIN 7610733269709
Codice del produttore 7221.

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “multicraft” in plastica resistente agli urti (senza cadmio), portalame. Particolarmente sicura, anche con le mani sporche di olio. Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Fornitura:

Inclusa busta avvolgibile in tessuto.

Fornitura:

Giravite di precisione n. art. 625775: TX6; TX7
Lame n. art. 659922: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Impugnatura in plastica: 1 pz.

Nota:

Per lame intercambiabili di ricambio vedi n. art. 659921659928.

Download & documenti

Prodotti correlati