• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di giraviti per installatori „Allrounder“, Numero pezzi: 25

Codice art.: 667615 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 25
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667615 25
EAN / GTIN 7610733085453
Codice del produttore 6515.

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “multicraft” e telescopica per avvitamenti di precisione, portalame.
8 lame doppie, 14 lame e 1 cercafase (110 − 250 V a norma VDE 0680/6) per tutti i tipi di vite più comuni.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata. Punte brunite con grande precisione dimensionale.

Contenuto:

Lame per intaglio: Dim. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
Lame per viti Phillips: Dim. 00; 0; 1; 2
Lame per viti Pozidriv: Dim. 0; 1; 2
Lame per esagono: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Lame per viti Torx®: Dim. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Giraviti cercafase n. art. 665020: Dim. 2,5
Lama per alesare a mano n. art. 667640: 1 pz.
Impugnatura in plastica n. art. 667620: 1 pz.
Impugnatura telescopica: 1 pz.

Fornitura:

Inclusa busta di plastica avvolgibile.

Nota:

Per lame intercambiabili di ricambio vedi n. art. 669605669608 e n. art. 659921659928.

Download & documenti

Prodotti correlati