• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giraviti dinamometrico senza scala, attacco per lame intercambiabili, Coppia massima: 200cNm

Codice art.: 659958 200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 53,60 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 3-4 settimane
su richiesta
Disponibile a magazzino
93 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (cNm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 200 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 124 mm
Coppia impostata 1 Nm
Coppia impostata 100 cNm
Campo di coppia 40 cNm - 200 cNm
Campo di coppia 0,4 Nm - 2 Nm
Lame intercambiabili adatte 6 mm
Segnalazione dello sblocco tattile; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Lama intercambiabile
Metrologia meccanico
Coppia, fissa no
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Feedback “attivazione”
Risoluzione cNm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia preimpostata
Norma DIN EN ISO 6789
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659958 200
EAN / GTIN 7610733291731
Codice del produttore 8314.A 1.0 NM

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con rivestimento ipoallergenico in elastomero che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con mani bagnate o sporche di olio. Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).
La coppia desiderata può essere regolata in modo continuo con l’ausilio di uno strumento di controllo della coppia (n. art. 654300654460) e di una chiave maschio esagonale SW 5 (non inclusa nella dotazione).
Per l’alloggiamento di lame intercambiabili da 6 mm (n. art. 659920659928).

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati