Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili, Coppia massima: 200cNm

Codice art.: 659957 200

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (cNm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolabilità del valore di soglia es. regolabile
Forma di connessione Lama intercambiabile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Intervallo di coppia min. 0,4 Nm
Campo di coppia max. 2 Nm
Precisione della coppia in senso orario 6 %
Lunghezza complessiva L 124 mm
Suddivisione scala, 1 tacca 5 cNm
Direzione di serraggio a destra
Diametro della lama intercambiabile adatto 6 mm
Certificato di collaudo del produttore
Normativa DIN EN ISO 6789
Colore grigio; rosso
Unità di misura coppia Nm
Coppia min., Nm 0,4
Momento torcente max., Nm 2
Impostazione del valore di soglia Con scala graduata
Unità di misura suddivisione scala cNm
Unità di misura della coppia cNm
Dati protocollabili no
Segnale di rilascio Es. acustica; Es. tattile
Feedback “attivazione”
Contenuto parte singola
Tarabile si
Tipo di prodotto Giraviti dinamometrici
Metrologia es. meccanica
Funzioni di misura Coppia
Visualizzazione es. analogica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659957 200
EAN / GTIN 7610733291700
Codice del produttore PB 8317.A 0,4-2,0 NM

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con rivestimento ipoallergenico in elastomero che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con mani bagnate o sporche di olio. Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).
Impostazione della coppia desiderata mediante apposita rotella sull’estremità dell’impugnatura. La posizione di arresto evita le manipolazioni indesiderate. Scala micrometrica di facile lettura e protetta dallo sporco.
Per l’alloggiamento di lame intercambiabili da 6 mm (n. art. 659920659928).

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.