• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Giravite dinamometrico con display digitale, attacco per lame intercambiabili, Coppia massima: 50cNm

Codice art.: 659912 50
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
Coppia massima (cNm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto DigiTorque V2
Coppia massima 50 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 107 mm
Campo di coppia 10 cNm - 50 cNm
Campo di coppia 0,1 Nm - 0,5 Nm
Risoluzione 1 cNm
Display digitale
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Frizione meccanica
Tipo di collegamento Lama intercambiabile
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback “attivazione”
Risoluzione cNm; lbfin
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 56 g
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659912 50
copia
EAN / GTIN 7610733288892
copia
Codice del produttore 9318.A 10-50 cNm
copia

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con rivestimento ipoallergenico in elastomero che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con mani bagnate o sporche di olio. Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).
Impostazione della coppia senza utensili, tirando e ruotando il cappuccio. Il valore di coppia impostato viene visualizzato nella finestrella (display digitale sull’estremità dell’impugnatura). Sistema elettronico incorporato con interfaccia NFC. Sostituzione della batteria a cura del cliente (batteria a pastiglia CR 1/3 N; 3 V). Unità di misura: Nm, lbfft.
Per l’alloggiamento di lame intercambiabili (n. art. 669605669608).

Uso:

Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti