{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Coppia massima | 1.600 cNm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±6 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 126 mm | |
Campo di coppia | 320 cNm - 1.600 cNm | |
Campo di coppia | 3,2 Nm - 16 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 25 cNm | |
Lame intercambiabili adatte | 8 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Frizione meccanica | |
Tipo di collegamento | Lama intercambiabile | |
Metrologia | meccanico | |
Coppia, fissa | no | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 194 g | |
Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
Codice articolo |
659906 1600
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197611246
copia |
|
Codice del produttore |
659906 1600
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |