{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Coppia massima | 250 cNm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±6 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 122 mm | |
Campo di coppia | 40 cNm - 250 cNm | |
Campo di coppia | 0,4 Nm - 2,5 Nm | |
Risoluzione | 2 cNm | |
⌀ | 35 mm | |
Lame intercambiabili adatte | 6 mm | |
Display | digitale | |
Tipo di collegamento | Lama intercambiabile | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | preimpostata | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | CR1225 | |
Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
Codice articolo |
659911 250
copia |
|
EAN / GTIN |
7610733249626
copia |
|
Codice del produttore |
8320.A 0,4-2,5
copia |