• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Momentový šroubovák s digitálním displejem, upínání vyměnitelných čepelí, Maximální utahovací moment: 250cNm

Artiklové číslo: 659911 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 450,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání
nastavitelný
Tvar konektoru
Výměnná čepel
Rozsah krouticího momentu min.
0,4 Nm
Rozsah krouticího momentu max.
2,5 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček
6 %
Celková délka L
122 mm
Směr utahování
vpravo
Vhodné průměry výměnných čepelí
6 mm
Zkušební protokol výrobce
ano
Norma
DIN EN ISO 6789
Počet obsažených baterií
1 ks
Typ baterie
Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost
Jiná konstrukční velikost
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
Barva
červená; Černá
Funkce posuvníku
ne
Měrná jednotka krouticího momentu
Nm
Krouticí moment min., Nm
0,4
Maximální krouticí moment, Nm
2,5
Nastavení hodnoty vypínání
S nastavovací stupnicí
Jednotky krouticího momentu
Nm; lbf ft
Data s možností protokolování
ne
Spouštěcí signál
Akustický; Dotykový
Feedback
akustický; s vypínáním; se zobrazením
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano
Messtechnik
elektronické
Anzeigeauflösung
0,02 Nm
Druh produktu
Momentový šroubovák
Messfunktionen
Krouticí moment
Ukazatel
digitální

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659911 250
EAN / GTIN 7610733249626
Číslo výrobce PB 8320.A 0,4-2,5

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s ergonomickým, dobře uchopitelným povlakem Haptoprene® umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo mastných rukou. Při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).
Požadovaný utahovací moment pro vel. 80, 250 a 500 se nastavuje pomocí 6hranného šroubováku OK3 popř. OK4 při vel. 1600. Údaj o nastavené hodnotě utahovacího momentu se objeví v průzoru (digitální displej na konci rukojeti). Aktivace digitálního displeje stlačením prstem (tlakový senzor). Automatické vypnutí po cca 20 sekundách (umožňuje životnost baterie přes 10let). Výměna baterie ve výrobním závodě nebo v průběhu nové kalibrace. Zobrazení přepínatelné mezi Nm a lbf.ft.
Pro upínání vyměnitelných čepelí (8 mm č. 659870 − 659884 a 6 mm č. 659920 − 659928).

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.