{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Forma conectorului | Lamă înlocuibilă | |
| Interval cuplu min. | 0,4 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 2,5 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 6 % | |
| Lungimea totală L | 122 mm | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Diametre de lame interschimbabile adecvate | 6 mm | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Alte dimensiuni | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 0,4 | |
| Cuplu max., Nm | 2,5 | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| Rezoluţie de afişare | 0,02 Nm | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | acustic; de declanşare; de indicare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Tehnică de măsurare | electronic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | digital |
| Cod articol | 659911 250 | |
| EAN / GTIN | 7610733249626 | |
| Număr producător | PB 8320.A 0,4-2,5 |