• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Momentový skrutkovač s digitálnym displejom, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny uťahovací moment: 250

Č. pol.: 659911 250
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 58,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±6
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 250 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±6 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 122 mm
Rozsah krútiaceho momentu 40 cNm - 250 cNm
Rozsah krútiaceho momentu 0,4 Nm - 2,5 Nm
Rozlíšenie 2 cNm
35 mm
vhodné výmenné čepele 6 mm
Ukazovateľ digitálna
Forma pripojenia vymeniteľná čepeľ
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania prednastavený
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory CR1225
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 659911 250
EAN/GTIN 7610733249626
Číslo výrobcu 8320.A 0,4-2,5

Popis

Prevedenie:

Výkonná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprene®, ktorý je šetrný k pokožke, umožňuje jednoduchý prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s mokrými alebo mastnými rukami. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako uťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).
Požadovaný krútiaci moment pre veľkosti 80, 250 a 500 sa nastavuje pomocou šesťhranného skrutkovača SW3 alebo SW4 pre veľkosť 1600. Nastavená hodnota krútiaceho momentu sa zobrazuje v zobrazovacom okienku (digitálny displej na konci rukoväti). Aktivácia digitálneho displeja tlakom prsta (tlakový snímač). Automatické vypnutie po približne 20 sekundách umožňuje životnosť batérie viac ako 10 rokov. Výmena batérie vo výrobe alebo počas rekalibrácie. Zobrazenie prepínateľné medzi Nm a lbf.ft.
Na upnutie výmenných čepelí (8 mm č. 659870659884 a 6 mm č. 659920659928).

Použitie:

Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka