• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama da 8 mmper Torx Plus®, Impronta Torx Plus®: 10IP

Codice art.: 659884 10IP
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx Plus® 10IP
Lunghezza complessiva 110 mm
Lunghezza utile 94 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659884 10IP
EAN / GTIN 7610733220748
Codice del produttore 225.TXP 10

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659906 / 659908 / 659911 Dim. 1600 (fino al Cat. 48) nonché 659912 / 659957 e 659958 Dim. 1600 (fino al Cat. 55) e set di giraviti con impugnatura ribaltabile n. art. 667625 (fino al Cat. 50) / 667645 (fino al Cat. 55).

Nota:

Ulteriori lame intercambiabili sono disponibili al n. art. 659870659884.

Download & documenti

Prodotti correlati