• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Giravite dinamometrico con display digitale, attacco per lame intercambiabili, Coppia max.: 250cNm

Codice art.: 659911 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 58,00 € /pz.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (cNm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 250 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 122 mm
Campo di coppia 40 cNm - 250 cNm
Campo di coppia 0,4 Nm - 2,5 Nm
Risoluzione 2 cNm
35 mm
Lame intercambiabili adatte 6 mm
Display digitale
Tipo di collegamento Lama intercambiabile
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia preimpostata
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione CR1225
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659911 250
EAN / GTIN 7610733249626
Codice del produttore 8320.A 0,4-2,5

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con inserto ipoallergenico e antiscivolo in Haptoprene®che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con mani bagnate o sporche di olio. Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).
La coppia desiderata per le Dim. 80, 250 e 500 viene impostata con una chiave maschio esagonale di apertura SW3 o SW4 per la Dim.1600. Il valore di coppia impostato viene visualizzato nell’indicatore (display digitale sull’estremità dell’impugnatura). Attivazione del display digitale mediante pressione delle dita (sensore di pressione). Lo spegnimento automatico dopo circa 20 s permette una durata della batteria di più di 10anni. Sostituzione delle batterie in fabbrica o durante una nuova taratura. Display commutabile tra Nm e lbf. ft.
Per l’alloggiamento di lame intercambiabili (8 mm n. art. 659870659884 e 6 mm n. art. 659920659928).

Uso:

Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.