• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tournevis dynamométrique avec affichage numérique, porte-lames de rechange, Couple maximal: 250cNm

Réf.: 659911 250
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 58,00 € /pcs.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Forme de la connexion lames interchangeables
Plage de couples min. 0,4 Nm
Plage de couple max. 2,5 Nm
Précision du couple dans le sens horaire 6 %
Longueur totale L 122 mm
Sens de serrage droite
Diamètre de lame de rechange adapté 6 mm
Déclaration de conformité fabricant oui
Norme DIN EN ISO 6789
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international autres dimensions
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Couleur Rouge; noir
Unité de mesure couple Nm
Couple min., Nm 0,4
Couple max., Nm 2,5
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Résolution d’affichage 0,02 Nm
Unité de couple Nm; lbf ft
Possibilité de journalisation des données non
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback acoustique; avec affichage; à déclenchement
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Réétalonnable oui
Type de produit tournevis dynamométriques
Métrologie électronique
Fonctions de mesure couple
Affichage mode numérique

Identification et classification

Référence article 659911 250
EAN / GTIN 7610733249626
Réf. fabricant PB 8320.A 0,4-2,5

Description

Exécution:

Manche avec revêtement ergonomique en Haptoprene® non irritant pour la peau permettant une transmission aisée du couple de serrage requis, même avec des mains humides ou couvertes d’huile. Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement. Le couple de desserrage est supérieur au couple de serrage (protection contre la surcharge).
Le couple de serrage désiré pour les réf. 80, 250 et 500 est réglé à l'aide d'un tournevis hexagonal de 3 ou de 4 pour la réf.1600. Le couple de serrage réglé apparaît dans la fenêtre (affichage numérique à l'extrémité du manche). Activation de l'affichage numérique par pression des doigts (capteur de pression). Grâce à la mise hors tension automatique après 20 secondes environ, la durée de vie des piles est supérieure à 10ans. Remplacement des piles en usine. Affichage en Nm ou lbf.ft.
Mancheavec revêtement ergonomique en Haptoprene® non irritant pour la peau permettant une transmission aisée du couple de serrage requis, même avec desmains humides ou couvertes d’huile.Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement. Le couple de desserrage est supérieur au couple de serrage (protection contre la surcharge).

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis au couple prédéfini.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.