• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Momentschroevendraaier met digitale weergave, opname voor verwisselbare stelen, Maximaal draaimoment: 250cNm

Artikelnummer: 659911 250
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 58,00 / st.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (cNm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±6
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 250 cNm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±6 %
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 122 mm
Draaimomentbereik 40 cNm - 250 cNm
Draaimomentbereik 0,4 Nm - 2,5 Nm
Resolutie 2 cNm
35 mm
Geschikte verwisselbare stelen 6 mm
Weergave Digitaal
Aansluitingsvorm verwisselbare steel
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde vooraf ingesteld
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s CR1225
Producttype momentschroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 659911 250
EAN/GTIN 7610733249626
Nummer fabrikant 8320.A 0,4-2,5

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef Haptoprene®-oppervlak zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met natte of met olie besmeurde handen. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).
Het gewenste draaimoment voor maat 80, 250 en 500 wordt met een sleutel voor binnenzeskantbouten SW3 resp. SW4 bij maat1600 ingesteld. De ingestelde draaimomentwaarde wordt in het venster weergegeven (digitale weergave aan het uiteinde van het handvat). Activering van de digitale weergave door met een vinger erop te drukken (druksensor). De automatische uitschakeling na ca. 20 seconden maakt een batterijlevensduur van meer dan 10jaar mogelijk. De batterij wordt in de fabriek of bij een herkalibratie vervangen. Weergave omschakelbaar tussen Nm en lbf.ft.
Voor de opname van verwisselbare stelen (8 mm nr. 659870659884 en 6 mm nr. 659920659928).

Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan