Lama da 8 mm con bocca esagonale, Esagono: 4mm

Codice art.: 659878 4
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
Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 4 mm
Lunghezza complessiva 140 mm
Lunghezza utile 124 mm
Profilo di manovra Chiave maschio esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659878 4
copia
EAN / GTIN 7610733220540
copia
Codice del produttore 225.D 4
copia

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659906 / 659908 / 659911 Dim. 1600 (fino al Cat. 48) nonché 659912 / 659957 e 659958 Dim. 1600 (fino al Cat. 55) e set di giraviti con impugnatura ribaltabile n. art. 667625 (fino al Cat. 50) / 667645 (fino al Cat. 55).

Nota:

Ulteriori lame intercambiabili sono disponibili al n. art. 659870659884.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti