Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di 9 giraviti, con impugnatura pieghevole per viti con impronta a croce Phillips e a testa esagonale, Numero pezzi: 9

Codice art.: 667645 9

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667645 9
EAN / GTIN 7610733205653
Codice del produttore PB 227

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in plastica trasparente resistente agli urti. Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.

Vantaggi:

Effetto “cam-out” fortemente ridotto grazie alle punte di massima precisione, per esempio punte pianparallele per viti con intaglio o punte per viti con intaglio a croce fresate. L’impugnatura pieghevole consente di realizzare 2 funzioni:
  • Rotazione rapida (in posizione diritta).
  • Serraggio (in posizione inclinata di 90°).

Contenuto:

Impugnatura ribaltabile: 1 pz.
Lame per viti Phillips n. art. 659870: Dim. 1; 2; 3
Lame per viti a esagono n. art. 659878: Dim. 3; 4; 5; 6; 8

Nota:

Per lame intercambiabili di ricambio vedi n. art. 659870 − 659884.