• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Box modulare, Modello: 4

Codice art.: 630305 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
193 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 510 mm
Dimensione esterna larghezza 294 mm
Dimensione esterna altezza 61 mm
Dimensione interna lunghezza 500 mm
Dimensione interna larghezza 200 mm
Dimensione interna altezza 51 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Tipo di prodotto Box modulare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630305 4
EAN / GTIN 4062406166274
Codice del produttore 630305 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Assortimenti n. art. 630012, 630023 Dim. SD (a partire dal Cat. 50), 634799, 637712, 637812, 637912, 638012, 638025 Dim. SD (a partire dal Cat. 50), 639062, 680155, 680156, 680157.

Nota:

Offre altro spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 2x3/1 o 2 vaschette per minuteria 951251 2x6/1 (non incluse nella fornitura).

Download & documenti

Prodotti correlati