Sisteminė dėžė, Tipas: 4

Prekės Nr.: 630305 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ilgis 510 mm
Išorinis plotis 294 mm
Išorinis aukštis 61 mm
Vidinis ilgis 500 mm
Vidinis plotis 200 mm
Vidinis aukštis 51 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×20
Produkto rūšis Sisteminė dėžė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630305 4
EAN / GTIN 4062406166274
Gamintojo numeris 630305 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Rinkiniai Nr. 630012, 630023 dyd. SD (nuo kat. 50), 634799, 637712, 637812, 637912, 638012, 638025 dyd. SD (nuo kat. 50), 639062, 680155, 680156, 680157.

Pastaba:

Papildomai siūloma vieta 4-ioms smulkių detalių dėžutėms Nr. 951251 2x3/1 arba 2-iems 951251 2x6/1 (tiekimo sudėtyje nėra).