• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 1/2 pollice 38 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 630012 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.170 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 38 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2; 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 4-30
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-14
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 38
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici; 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 4-30 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-14 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 510 mm
Larghezza 294 mm
Altezza 61 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale; Chiavi a bussola con bocca esagonale
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630012 6
EAN / GTIN 4062406060213
Codice del produttore 630012 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M20.
Per viti a esagono incassato con filettatura M4 − M18.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole con bocca esagonale da 1/4 pollice: 9 pz. n. art. 631029 Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Bussole con bocca esagonale da 1/2 pollice: 10 pz. n. art. 642229 Dim. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Bussole esagonali da 1/4 pollice: 3 pz. n. art. 631729 Dim. 3; 4; 5
Bussole esagonali da 1/2 pollice: 5 pz. n. art. 643229 Dim. 6; 8; 10; 12; 14
Impugnatura a T da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633029 Dim. 116
Impugnatura a T da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641329 Dim. 295
Impugnatura da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632829 Dim. 1/4
Prolunghe da 1/4 pollice: 2 pz. n. art. 632429 Dim. 50; 150
Prolunghe da 1/2 pollice: 2 pz. n. art. 641029 Dim. 130; 255
Snodo cardanico da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633529 Dim. 1/4
Snodo cardanico da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641629 Dim. 1/2
Cricchetto da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632025 Dim. 1/4
Cricchetto da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 640025 Dim. 1/2
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Nota:

Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×3/1 (non incluse nella fornitura).

Download & documenti

Prodotti correlati