• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 35 pezzi, Modello: SD

Codice art.: 638025 SD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
659 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 35 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura chiave Surfacedrive: 8-34
  • Campo apertura chiave esagonale: 4-14
  • Profilo chiavi esagonali: Surfacedrive
  • Quadro con Wobble-Fix: con angolo di oscillazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 35
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura chiave Surfacedrive 8-34 mm
Campo apertura chiave esagonale 4-14 mm
Profilo chiavi esagonali Surfacedrive
Quadro con Wobble-Fix con angolo di oscillazione
Lunghezza 510 mm
Larghezza 294 mm
Altezza 61 mm
Profilo di manovra con bocca esagonale; Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
Dimensione apertura Metrica
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 638025 SD
EAN / GTIN 4062406061401
Codice del produttore 638025 SD
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Il profilo Surface Drive agisce direttamente sulla superficie dei dadi e delle viti, affinché i bordi delicati non vengano danneggiati. Con essa è possibile stringere o allentare anche misure intermedie (come per es. viti in pollici) e viti usurate. Le prolunghe Wobbel-Fix permettono un angolo di oscillazione e possono essere fissate mediante innesto.
Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto inserto in materiale espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 − M22 e da 1/4 - 7/8 pollice (misure americane in pollici) e viti a esagono incassato con filettatura M5 − M18.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Bussole con bocca esagonale, Surface Drive: 19 pz. n. art. 642325 Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Bussole con esagono esterno: 8 pz. n. art. 643229 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 641329 Dim. 295
Prolunghe „Wobble-Fix”: 2 pz. n. art. 641129 Dim. 125; 250
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641629 Dim. 1/2
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640025 Dim. 1/2
Prolunga: 1 pz. simile a n. art. 650002 Dim. 5, esagono di manovra da 7/16 pollice E 11,2 - quadro di manovra femmina da 1/2 pollice
Adattatori: 2 pz. simili a n. art. 649500,
bussola con quadro di manovra da 3/8 pollice - quadro di manovra femmina da 1/2 pollice
bussola con quadro di manovra da 1/2 pollice - quadro di manovra femmina da 3/8 pollice
Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Nota:

Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×3/1 oppure 2 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×6/1 (non incluse nella fornitura).

Download & documenti

Prodotti correlati