Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di utensili universali 20 pezzi, Numero di utensili: 20

Codice art.: 680155 20

Seleziona la variante e la quantità

Numero di utensili Prezzo set 20 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680155 20
Codice del produttore 680155 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Custodia in plastica ABS quasi indistruttibile con cerniere integrate e 2 chiusure a scatto. Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Contenuto:

flessometro finestrella lettura diretta: 1 pz. n. art. 462201 Dim. 2,5
Set di chiavi a brugola esagonali con testa sferoidale: 1 pz. n. art. 627132 Dim. 9 (9 pezzi)
Giraviti a intaglio: cad. 1 pz. n. art. 660030 Dim. 2,5; 4; 5,5
Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 667690 Dim. 1; 2
Pinza universale: 1 pz. n. art. 700940 Dim. 160
Martello per meccanica: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 200
Forbici da lavoro: 1 pz. n. art. 769240 Dim. 175
Chiavi regolabili: 1 pz. n. art. 813500 Dim. 180
Coltelli multiuso con lame preincise a settori: 1 pz. n. art. 845020

Nota:

Fornitura completa.
Il set offre inoltre spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 2×3/1 (non comprese nella fornitura).