Boîte, Type: 4

Réf.: 630305 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
868 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit boîte
Dim. ext., l 294 mm
Dim. ext., H 61 mm
Dim. ext. P 510 mm
Dim. int., l 200 mm
Dim. int., H 51 mm
Dim. int., P 500 mm
Propriété possibilité d’empilage
Nombre de fermetures 2
Teinte, bleu Bleu nocturne
Couleur bleu
Matériau plastique
Equipement casiers; Poignée
Mécanisme de fermeture fermeture de serrage
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 630305 4
EAN / GTIN 4062406166274
Réf. fabricant 630305 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Jeux 630012, 630023 réf. SD (à partir du cat. 50), 634799, 637712, 637812, 637912, 638012, 638025 réf. SD (à partir du cat. 50), 639062, 680155, 680156, 680157.

Remarque(s):

Permet également d'accueillir 4 bacs pour petites pièces 951251 2x3/1 ou 2 bacs 951251 2x6/1 (non fournis).