• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di utensili universali 20 pezzi, Numero di utensili: 20

Codice art.: 680157 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di utensili Imposta il prezzo 20 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 510 mm
Larghezza 294 mm
Altezza 61 mm
Numero pezzi 20
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680157 20
EAN / GTIN 4067263309185
Codice del produttore 680157 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Custodia in plastica ABS quasi indistruttibile con cerniere integrate e 2 chiusure a scatto. Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Fornitura:

flessometro finestrella lettura diretta: 1 pz. n. art. 462201 Dim. 2,5
Set di chiavi a brugola esagonali con testa sferoidale: 1 pz. n. art. 627132 Dim. 9 (9 pezzi)
Giravite per viti con intaglio: cad. 1 pz. n. art. 660032 Dim. 2,5; 4; 5,5
Chiavi maschio esagonali: cad. 1 pz. n. art. 667702 Dim. 1; 2
Pinza combinata: 1 pz. n. art. 700940 Dim. 160
Martello per meccanica: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 200
Forbici da lavoro: 1 pz. n. art. 769240 Dim. 175
Chiave regolabile 300mm: 1 pz. n. art. 813501 Dim. 180
Cutter con lame a spezzare da 18 mm: 1 pz. n. art. 845020 Dim. 18

Nota:

La consegna prevede che l’utensile ordinato sia inserito all’interno di una scatola di plastica.
Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×3/1 oppure 2 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×6/1 (non incluse nella fornitura).