• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di utensili universali 20 pezzi, Numero di utensili: 20

Codice art.: 680156 20

Seleziona la variante e la quantità

Numero di utensili Imposta il prezzo 20 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Astuccio di plastica ABS
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 510 mm
Larghezza 294 mm
Altezza 61 mm
Numero pezzi 20
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680156 20
EAN / GTIN 4062406301439
Codice del produttore 680156 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Custodia in plastica ABS quasi indistruttibile con cerniere integrate e 2 chiusure a scatto. Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Fornitura:

flessometro finestrella lettura diretta: 1 pz. n. art. 462201 Dim. 2,5
Set di chiavi a brugola esagonali con testa sferoidale: 1 pz. n. art. 627132 Dim. 9 (9 pezzi)
Giraviti a intaglio: cad. 1 pz. n. art. 660030 Dim. 2,5; 4; 5,5
Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 667690 Dim. 1; 2
Pinza combinata: 1 pz. n. art. 700940 Dim. 160
Martello per meccanica: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 200
Forbici da lavoro: 1 pz. n. art. 769240 Dim. 175
Chiavi regolabili: 1 pz. n. art. 813501 Dim. 180
Coltelli multiuso con lame preincise a settori: 1 pz. n. art. 845020

Nota:

Consegna dell’utensile ordinato.
Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 2×3/1 oppure 2 vaschette per minuteria n. art. 951251 2×6/1 (non incluse nella fornitura).

Download & documenti

Prodotti correlati